Akku lyijy suljettu - Yuasa NP7-12 7Ah 12V
NP7-12 7Ah suljettu lyijyakku paikalliskäyttöön
Sähkönumero:
8705801
GTIN:
6410087058018
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akku lyijy suljettu
- Tuotenimi: Yuasa NP7-12 7Ah 12V
- Tavaramerkki: YUASA
- GTIN: 6410087058018
- Toimittajan tuotekoodi: NP7-12
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.155 kg
- Tilavuus: 0.914 L
- Pituus: 148 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 95 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 9 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 65 mm mm
- Malli / Tyyppi: Lyijy
- Paino: 2650 g g
- Kokoluokitus: blokki
- Suorituskyky/kapasiteetti: 7000 mAh mAh
- Halkaisija: 0 mm mm
- IEC-luokitus: Muu
- Muu luokitus: Muu
- Muovikuorinen: Kyllä
- Pituus: 151 mm mm
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Käyttölämpötila: -20...60 °C °C
- Kokonaiskorkeus: 98 mm mm
- Akkuparistopaketti: Ei
- Kennojen lukumäärä: 6
Kirjoita arvostelu