Laippamoottori Fe 400/690V - M2BAX160MLA B5 11kW 1500 IE3
Sähkönumero:
8631233
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Laippamoottori Fe 400/690V
- Tuotenimi: M2BAX160MLA B5 11kW 1500 IE3
- Yleisnimi: Sähkömoottori Fe 400/690V
- Tavaramerkki: ABB
- Toimittajan tuotekoodi: 3GBA 162 410-BDF
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 174.9 kg
- Tilavuus: 463.5 L
- Pituus: 1030 mm
- Leveys: 750 mm
- Korkeus: 600 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähkömoottori
Kirjoita arvostelu