Suojajännitemuuntaja - LH1500-24 1500VA 230-400/24V
Suojajännitemuuntaja 1500VA, 230-400 ± 5V/24V, IP2X
Sähkönumero:
8401114
GTIN:
6410084011146
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojajännitemuuntaja
- Tuotenimi: LH1500-24 1500VA 230-400/24V
- Yleisnimi: Suojajännitemuuntaja
- Tuotesarja: LH Series
- Tavaramerkki: MUUNTOSÄHKÖ
- GTIN: 6410084011146
- Toimittajan tuotekoodi: LH1500-24
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 21.1 kg
- Tilavuus: 6.541 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 179 mm
- Korkeus: 203 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ohjausmuuntaja 1-vaihe
Kirjoita arvostelu