Jäähdytyslaite - Sweel MPPDA-09CRN7-QB7G1 9K BTU
SWEEL 9000 BTU siirrettävän jäähdytyslaitteen ominaisuudet:
• Mitat: K700 x L454 x S365 mm
• Tilasuositus: 12–18 m2
• Energialuokka: A
• Jäähdytysteho: 2,6 kW
• Ottoteho: 975 W
• Kosteudenpoisto: 2,353 l/h
• Ilmamäärä: 398 / 366 / 352 m3/h
• Äänenpaine: 52.4 / 51.5 / 51.2 dB(A)
• Käyttölämpötila: 17–35 °C
• Maksimi käyntiääni: 62 dB
• 4 eri käyntitilaa: viilennys / tuuletus / kuivaus / uni
• Ylikuormitussuoja
• Täyden säiliön suoja
• LED -näyttö
• Asennus kit
• Ajastin
• Kylmäaine R290 -propaani
• Kaukosäädin
Siirrettävän SWEEL jäähdytyslaitteella saat viilennettyä sisätilat miellyttävän viileiksi. Tehokas SWEEL 9000BTU -jäähdytyslaite sopii erinomaisesti joko kotiin tai toimistoon. Viilennettävän tilan pinta-alasuositus on 12–18 m². Pyörien avulla laite on helppo siirtää sinne, missä viilennystä eniten tarvitaan. Jäähdytyslaite poistaa myös kosteutta huoneilmasta tehokkaasti.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jäähdytyslaite
- Tuotenimi: Sweel MPPDA-09CRN7-QB7G1 9K BTU
- Tavaramerkki: SWEEL
- Toimittajan tuotekoodi: 0116040002
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 30 kg
- Tilavuus: 172.652 L
- Pituus: 490 mm
- Leveys: 405 mm
- Korkeus: 870 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 230 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Siirrettävä ilmastointilaite