Kiuas Harvia - SÄHKÖKIUAS 6kW MUSTA

Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 43 cm. Syvyys 30 cm. Korkeus 68 cm. Paino 14.9 kg. Saunan koko 5-8 m3. Maksimikivimäärä 25 kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi siir
Sähkönumero: 8266126
GTIN: 6410082661268
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Perinteinen, seinälle asennettava suosikkikiuas 5-8 m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta. Mitat: 410x280x600mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 25 kg.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kiuas Harvia
  • Tuotenimi: SÄHKÖKIUAS 6kW MUSTA
  • Yleisnimi: Seinäkiuas
  • Tuotesarja: Sähkäri
  • Tavaramerkki: HARVIA
  • GTIN: 6410082661268
  • Toimittajan tuotekoodi: HBH600400

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 14.9 kg
  • Tilavuus: 87.72 L
  • Pituus: 300 mm
  • Leveys: 430 mm
  • Korkeus: 680 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kiuas
  • Asennustapa: Seinämalli
  • Leveys: 410 mm mm
  • Korkeus: 600 mm mm
  • Syvyys: 280 mm mm
  • Teho: 6 kW kW
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kiuas Harvia - SÄHKÖKIUAS 6kW MUSTA
Arvostele