Suojakaide 7/9kW kiukaille - Cilindro HPC3
Harvia Cilindro suojakaide HPC3 (7 ja 9 kW kiukaille)
Sähkönumero:
8261304
GTIN:
6410082613045
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suojakaide HPC3 sopii 7 ja 9 kW Cilindro-kiukaisiin. Puuosat lämpökäsiteltyä koivua, metalliosat ruostumatonta terästä. Suojakaiteen halkaisija 520mm. Mitat: 520x520x80mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojakaide 7/9kW kiukaille
- Tuotenimi: Cilindro HPC3
- Yleisnimi: Lisätarvike
- Tuotesarja: Cilindro
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6410082613045
- Toimittajan tuotekoodi: HPC3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.495 kg
- Tilavuus: 6.281 L
- Pituus: 350 mm
- Leveys: 185 mm
- Korkeus: 97 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Saunan tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu