Lämpökaapelimatto Devimat - DTCE-300 1.00x6.2m 6.2m2 1907W
DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimatto soveltuu ajoluiskien, pysäköintialueiden, jalkakäytävien, ym. sulanapitoon. DEVIsnow™ 300 on 2-johdinkaapelista valmistettu lämpökaapelimatto. Teho on 300 W/m². Matot on varustettu 10 metrin pituisella liitoskaapelilla.
DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimattoja toimitetaan useita eri pituuksia. Suurin yhdellä matolla katettava ala on 21 m².
Tekniset tiedot:
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 10 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm² , 2 x 2,5 + 2,5 mm²
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m: 300 W/m²
Halkaisija: < 7,5 mm
Kaapelin suojaus: 8 x 0,3 mm Cu + 100 % alumiinivaippa
Sisempi vaippa: Korkean lämpötilan PEX
Ulompi vaippa: Korkean lämpötilan PVC, musta UV-suojattu
Maksimi lämpötila: 80 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Standardit: SEMKO, CE
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapelimatto Devimat
- Tuotenimi: DTCE-300 1.00x6.2m 6.2m2 1907W
- Yleisnimi: Lämpökaapelimatto
- Tavaramerkki: DEVI
- GTIN: 5703466187432
- Toimittajan tuotekoodi: 83902048
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.43 kg
- Tilavuus: 28 L
- Pituus: 700 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpömatto
- Leveys: 1000 mm mm
- Teho: 300 W/m² W/m²
- Paksuus: 7 mm mm
- Itsestään liimautuva: Ei
- Pinta-ala: 6.2 m² m²
- Sisältää huonelämpötilan ohjauksen: Ei
- Pituus: 6200 mm mm
- Lämpöjohtimen kuorma: 30 W/m W/m
- Tukimatolla: Kyllä
- PTC-resistorien lukumäärä: 1
- PTC-resistorin pituus: 10000 mm mm
- Sisältää ohjaimen: Ei
- Kytkentäteho: 1907...1907 W W
- Sisältää lattialämpöanturin: Ei
- Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen: Kyllä
- Soveltuu kattolämmitykseen: Ei