Lämpökaapeli - RIM-Drain Trace-KIT

nVent Raychem RIM-DT-KIT -lämmityselementti on valmis yksikkö kattokaivojen (maks. Ø 355 mm) sulanapitoon. Pakkaus sis. 6 600mm RIM-C- kourupanelia, keskirenkaan ja 16m GM-2XT itsesäätyvää lämpökaapelia 8m:n kylmäkaapelilla. Kattokaivo ei sis. pakkaukseen
Sähkönumero: 8171808
GTIN: 5414506022049
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämpökaapeli
  • Tuotenimi: RIM-Drain Trace-KIT
  • Tavaramerkki: nVent Raychem
  • GTIN: 5414506022049
  • Toimittajan tuotekoodi: 1244-022477

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 65 kg
  • Tilavuus: 28.83 L
  • Pituus: 620 mm
  • Leveys: 620 mm
  • Korkeus: 75 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Väri: Musta
  • Suojaus: Punos
  • Korkeus: 30 mm mm
  • Käyttökohde: Räystäs/katto
  • Kaapelityyppi: Itserajoittuva, rinnakkainen
  • Lämpöteho: 36 W/m W/m
  • Halkaisija: 1690 mm mm
  • Suurin pitolämpötila: 85 °C °C
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämpökaapeli - RIM-Drain Trace-KIT
Arvostele