Lämpökaapeli NUC18W/m - NUC18W/m 600W 34.4m
Lattialämmityskaapeli 18W/m on saatavissa tehoilla 160W-2600W. Liitäntäjännite on 230V. NUC18W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matalarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoitusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapeli NUC18W/m
- Tuotenimi: NUC18W/m 600W 34.4m
- Yleisnimi: Lämpökaapeli
- Tuotesarja: NUC18W/m
- Tavaramerkki: NOBÖ
- GTIN: 8590875045401
- Toimittajan tuotekoodi: 64591225
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.724 kg
- Tilavuus: 9.583 L
- Pituus: 370 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 370 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Punainen
- Leveys: 5 mm mm
- Korkeus: 5 mm mm
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 18 W/m W/m
- Halkaisija: 5 mm mm
- Pituus: 34.4 m m
- Suurin pitolämpötila: 70 °C °C
- Materiaaliseulonta: Ruostumaton teräs