Sähkölämmityssäädin. 1-vaihe - BT-300-1P. 50A
Sähkölämmityssäädin, 1-vaihe, 50A
Sähkönumero:
8107501
GTIN:
6410081075011
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Monipuolinen sähkölämmityssäädin, joka soveltuu useiden erilaisten sähkölämmityskohteiden lämmitykseen putkista säiliöihin ja rampeista kouruihin.
- 50A / vaihe
- IP54 suojausluokka
- Puolijohderele-ohjaus
- Kaksi PT100 lämpötila-anturituloa
- Helppo käyttää
- Monipuoliset liitynnät (I/O:t, väyläominaisuudet)
- Hälytysominaisuudet
- Piirinkunnonvalvonta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähkölämmityssäädin. 1-vaihe
- Tuotenimi: BT-300-1P. 50A
- Yleisnimi: Säädin
- Tavaramerkki: PLANRAY
- GTIN: 6410081075011
- Toimittajan tuotekoodi: BT-300-1P
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.5 kg
- Tilavuus: 1.238 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 225 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpötilansäädin keskuksiin
Kirjoita arvostelu