Ulkokaiutinpari - CP-6T 8 ohm ja 70/100V musta
CP-6t 8 ohm ja 70/100V musta, ulkokaiutin. 5.25 woofer.
Sähkönumero:
7909708
GTIN:
743878025996
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ulkokaiutinpari
- Tuotenimi: CP-6T 8 ohm ja 70/100V musta
- Yleisnimi: Kaiutin
- Tavaramerkki: KLIPSCH
- GTIN: 743878025996
- Toimittajan tuotekoodi: 1016298
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 7.8 kg
- Tilavuus: 48.1 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 500 mm
- Korkeus: 370 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaiutin
Kirjoita arvostelu