Kaiutin Klipsch Stream - RSB-8 soundbar Play-fi
RSB-8 (230v - Bluetooth/DTS Play-FI), soundbar kaiutin ja 6,5 langaton subwoofer.
Sähkönumero:
7909704
GTIN:
743878030389
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaiutin Klipsch Stream
- Tuotenimi: RSB-8 soundbar Play-fi
- Yleisnimi: AV-laite
- Tuotesarja: Klipsch Stream
- Tavaramerkki: KLIPSCH
- GTIN: 743878030389
- Toimittajan tuotekoodi: 1063246
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9.97 kg
- Tilavuus: 144.256 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 1120 mm
- Korkeus: 460 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaiutin
Kirjoita arvostelu