Mastosuodin - K5-60/FM LTE

MASTOSUODIN K5-60/ULA, LTE 800MHz ESTO
Sähkönumero: 7550212
GTIN: 6418296121035
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

TV   E5-E60           -2,0 dB
ULA 88-108 MHz   -0,5 dB

Heijastusvaimennus             >10 dB
Tulojen välinen vaimennus   >35 dB

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Mastosuodin
  • Tuotenimi: K5-60/FM LTE
  • Tavaramerkki: FINNSAT
  • GTIN: 6418296121035
  • Toimittajan tuotekoodi: SUM2-1

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.54 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Diplekseri/suodin
  • Malli / Tyyppi: aluediplexeri/-suodin
  • Kytkentätapa: F-liitin
  • Tulojen lukumäärä: 2
  • Lähtöjen lukumäärä: 1
  • Taajuus: 88...790 MHz MHz
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Mastosuodin - K5-60/FM LTE
Arvostele