Liitin - F-59 3.7, F-kompressioliitin
F-liitin kompressio, noin 4.9 mm kaapeleille, työkaluton, Self Install
Sähkönumero:
7541398
GTIN:
6410075413980
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Työkaluton F-liitin, 4.9 mm kaapeleille: Coax H-21 AL PVC, DG 80 / DG 80 ZH, SAT 501 ZH, VS 80
Self Install
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin
- Tuotenimi: F-59 3.7, F-kompressioliitin
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410075413980
- Toimittajan tuotekoodi: F-59 3.7
Tuotepakkaus
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.78 kg
- Tilavuus: 0.47 L
- Pituus: 55 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 57 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaaliliitin
- Malli / Tyyppi: urosliitin
- Kaapelityyppi: Muu
- Kytkentätapa: Muu
- Impedanssi: 75 Ohm Ohm
- Eristetty asennus: Ei
- Liittimen tyyppi: F
- Kulmaliitin: Ei
Kirjoita arvostelu