Liitin kaapeliin VSHD80 - BNC-uros kompressoitava
Kompressoitava BNC liitin VSHD80-kaapelille
Sähkönumero:
7505000
GTIN:
6416280458914
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitin kaapeliin VSHD80
- Tuotenimi: BNC-uros kompressoitava
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280458914
- Toimittajan tuotekoodi: BNC39C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaaliliitin
- Malli / Tyyppi: urosliitin
- Kaapelityyppi: RG 59
- Kytkentätapa: F-puristusliitin
- Impedanssi: 75 Ohm Ohm
- Kosketintyyppi: Uros
- Liittimen tyyppi: BNC
Kirjoita arvostelu