Reititin - 3G/4G WiFi-reititin
Nopea ja monipuolinen koti- ja yrityskäyttöönkin soveltuva 4G/LTE-reititin. Laite tukee myös 3G/2G -yhteyksiä sekä kaikkia Suomessa käytettäviä taajuusalueita, joten se on ihanteellinen ratkaisu mobiiliyhteyksiin niin kaupungin keskuksessa kuin sen ulkopuolella.
Reitittimen käyttöliittymä on suomenkielinen. Laiteessa on sisäänrakennettu WiFi-tukiasema, yksi Ethernet-portti sekä RJ11-liitäntä analogiselle puhelimelle (SIP-tuki).
Modeemin käyttöönotto on vaivatonta. Laita SIM-kortti laitteeseen ja käynnistä se. Yhdistä laitteet langattomaan verkkoon, joka lukee laitteen takana olevassa tarrassa tai kytke ethernet-kaapeli tietokoneen ja laitteen välille.
Näiden toimenpiteiden jälkeen sinulla on toimiva ja salattu nettiyhteys - yksinkertaista ja helppoa!
Modeemissa on yksi SMA-liitäntä ulkoiselle 3G/4G/LTE antennille. Yhteensopiva antenni on esimerkiksi Finnsat FS5000 tai FS5800. Ulkoisella antennilla parannat mobiiliverkon siirtonopeutta.
Ominaisuudet
- Operaattorivapaa
- Tiedonsiirto Mps: LTE Cat 4: 150/50Mbps (FDD)@ 20M BW, LTE Cat 4: 112/10Mbps (TDD)@ 20M BW
- WiFi 802.11 b,802.11 g,802.11 n
- Yksi liitäntä ulkoiselle antennille, SMA-liitäntä
- 1 x RJ45 Ethernet portti
- 1 x RJ11 portti
- Mitat 186 mm x 139 mm x 46 mm
- Salaus/suojaus: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Reititin
- Tuotenimi: 3G/4G WiFi-reititin
- Tavaramerkki: WOOX
- GTIN: 6901443320592
- Toimittajan tuotekoodi: B311-221
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.542 kg
- Tilavuus: 2.557 L
- Pituus: 188 mm
- Leveys: 223 mm
- Korkeus: 61 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verkkoreititin
- Asennustapa: pöytätyyppinen laite
- Palomuuri: Ei
- Siirtoprotokolla: Muu
- UMTS: Ei
- Analoginen: Ei
- Ethernet: Kyllä
- ISDN: Ei
- xDSL: Ei
- WAN -porttien lukumäärä: 0
- Moduulipaikkojen lukumäärä: 0
- Protokolla: IPv4 ja IPv6
- 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä: 1
- Tyhjä runko: Ei
- USB: Ei
- Voice-porttien lukumäärä: 0
- VPN: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä: 1
- LTE: Kyllä
- Taajuusalue: 2,4 GHz tai 5 GHz