Virtalähde - Ultra PoE++ injektori 75W
on ammattikäyttöön suunniteltu seinäkiinnitettävä 802.3at / PoE++ (pre-bt) standardin mukainen Ultra PoE (75W) injektori sisäänrakennetulla virtalähteellä, joka syöttää virtaa yhdelle 10/100/1000Base-T IEEE-802.3at PoE-laitteelle. PT-PSE106GW on alaspäin yhteensopiva myös 802.3af/at PoE-laitteiden kanssa.
Ultra PoE injektorin yleisimpiä käyttökohteita ovat virransyötöt IP valvontakameroille, IP puhelimille, WiFi tukiasemille, radiolinkeille, POS-päätteille, sähkölukoille, näytöille sekä infotiskeille.
Tuotepakkaus sisältää injektorin lisäksi virtakaapelin sekä asennusohjeen.
Tekniset tiedot:
• LAN-portit:
- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• PoE-portti:
- IEEE802.3af PoE
- IEEE802.3at High PoE - Ultra PoE++ (Pre-bt)
• Ulostulojännite: 55VDC @ 1365mA
- PoE pinnit: 4/5(+), 7/8(-), 3/6(+), 1/2(-)
• Virransyöttökapasiteetti: 75W
• Käyttöjännite: 100-240VAC @ 1.5A 50/60Hz
• LED-merkkivalot:
- Power: Vihreä
- PoE: Vihreä
• Käyttölämpötila-alue: 0...+40C
• IP suojaluokitus: IP40
• Väri: Musta
• Mitat: 193 x 85 x 41mm
• Paino: 415g
• Hyväksynnät: CE, FCC, ROHS, WEEE
- FCC CFR47 Part 15, EN55032, EN55035
- IEC61000-4-2 (ESD) 6kV (contact), 8kV (air)
- IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz...2GHz)
- IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: 2kV; Data Port: 1kV
- IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: 1kV/DM, 2kV/CM
- IEC61000-4-6 (CS) 10V (150kHz...80MHz)
- IEC60068-2-6 (Vibration)
- IEC60068-2-27 (Impact)
- IEC60068-2-32 (Free Fall)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtalähde
- Tuotenimi: Ultra PoE++ injektori 75W
- Tavaramerkki: MICRODATA
- Toimittajan tuotekoodi: PT-PSE106GWH
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.7 kg
- Tilavuus: 1.69 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC