Radiopuhelinpari - Motorola T82 extreme
on loistava valinta vaativaan käyttöön. Säänkestävä (IPx4), moderni design sekä edistykselliset ominaisuudet varmistavat yhteydenpidon huimassakin menossa.
Ominaisuudet:
*suunniteltu kovaan käyttöön
*jopa kymmenen kilometrin kantama*
*valittavana 16 pääkanavaa, joilla 121 alikanavaa
*mukana tyylikäs säilytyslaatikko
*roiskevesitiivis (IPx4)
*voit käyttää myös handsfree-kuulokkeilla (kahdet kuulokkeet mukana pakkauksessa)
*MicroUSB-lataus (laturi mukana pakkauksessa)
*LED-taskulamppu
*virtaa säästävä näyttö
*värinähälytys
*lisenssivapaa, toimii PMR446-radiopuhelinjärjestelmässä.
*toimii 3xAA-paristoilla tai ladattavalla NiMH-akulla, joka tulee setin mukana.
*todellinen kantama riippuu aina maastosta ja olosuhteista.
Pakkaus sisältää: 2 x Motorola TALKABOUT T82 Extreme -radiopuhelinta, 2 x handsfree-kuulokkeet, 2 x Motorola-kaulanauhoja, 2 x vyöklipsiä, 2 x NiMH-akkua, 1 x kaksipäinen MicroUSB-laturi, 1 x säilytyslaatikko, 16 x yksilöintitarrat.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Radiopuhelinpari
- Tuotenimi: Motorola T82 extreme
- Yleisnimi: Radiopuhelintarvike
- Tuotesarja: PMR-radiopuhelimet
- Tavaramerkki: MOTOROLA
- GTIN: 5031753007171
- Toimittajan tuotekoodi: 188069
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.925 kg
- Tilavuus: 3.899 L
- Pituus: 191 mm
- Leveys: 243 mm
- Korkeus: 84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Radiopuhelin