Antenni - 4G/5G MiMo M2M-ant musta 2m
4G/5G MiMo M2M-antenni, musta, taajuusalue 698-3800 MHz, 2m RKT-031 kaapeli, SMA -uros liiitin
Sähkönumero:
7408106
GTIN:
6009880915200
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- Tuetut teknologiat (5G, 4G, 3G, 2G)
- Matalaprofiilinen ympärisäteilevä "kiekko" antenni 690-3800 MHz taajuusalueelle
- Kestävä, ilkivalta- ja vandaali-suojattu, iskunkestävyysluokka IK10
- Maatasoriippumaton
- Mukana eri kiinnikevaihtoehtoja, mutteri-,ruuvi-, liima-, magneettikiinnitys. Asennusteline vaaka- tai pystyputkeen ja seinään.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antenni
- Tuotenimi: 4G/5G MiMo M2M-ant musta 2m
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6009880915200
- Toimittajan tuotekoodi: PUCK-2
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.507 kg
- Tilavuus: 2.7 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ulkoinen antenni
- Asennustapa: Suora asennus
- Leveys: 99.3 mm mm
- Korkeus: 36 mm mm
- Syvyys: 99.3 mm mm
- Kytkentätapa: pistotulppa
- Liitäntätyyppi: SMA
- Liitäntäkaapelin pituus: 2 m m
- Tehovahvistus: 6 dBi dBi
- Sisäkäyttöön: Kyllä
- Liitäntäkaapelilla: Kyllä
- Ulkokäyttöön: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Polarisaatio: Pystysuora
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -40...70 °C °C
- Taajuusalue 1: 698...3800 GHz GHz
- Ympärisäteilevä: Kyllä
- MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): Kyllä
Kirjoita arvostelu