Antenni - Mobiililaajakaista-antenni

GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE. G=7.5-10.5dBi, Logperiodinen suunta-antenni, 698-3800 MHz kattaen LTE (4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6GHz / 5G 3,5GHz verkot. Valmiiksi kytketty 10 m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä.
Sähkönumero: 7402519
GTIN: 6410074025191
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Suunta-antenni GSM/UMTS/3G/4G/5G/WLAN/LTE. Vahvistus 7.5-10.5 dBi, Logperiodinen antenni mastokiinnikkeellä, taajuusalueelle 698-3800 MHz kattaen LTE(4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6GHz / 5G 3,5GHz verkot. Valmiiksi kytketty 10 m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä.

Tekniset tiedot:

  • Liitäntä: 10 m low-loss kaapeli SMA-uros liittimellä
  • Vahvistus: 7,5 - 10,5 dBi
  • Etu/takasuhde: 23 dB
  • Avauskulma: Horizontal 52°; Vertical 44°
  • Antennin pituus: 110 cm
  • Tehonkesto: max. 50 W
  • Soveltuu mastolle, jonka halkaisijan on 20-50 mm
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antenni
  • Tuotenimi: Mobiililaajakaista-antenni
  • Tavaramerkki: LAATUANTENNI
  • GTIN: 6410074025191
  • Toimittajan tuotekoodi: P-60 UNI SMA

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.2 kg
  • Tilavuus: 11 L
  • Pituus: 1100 mm
  • Leveys: 250 mm
  • Korkeus: 40 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Terrestriaaliantenni
  • Malli / Tyyppi: GSM-antenni
  • Taajuusalue: Muu
  • Maksimivahvistus: 10.5 dB dB
  • Pituus: 1.1 m m
  • Kanava-alue: 698...3800
  • Ympärisäteilevä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antenni - Mobiililaajakaista-antenni
Arvostele