Antenni GSM/UMTS 9dBi - 8610128 120ast N-liitin
880-960/1710-2170MHz, 9dBi
Sähkönumero:
7402009
GTIN:
6416280455166
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suuntaava paneeliantenni 0,3 metrin kaapelilla ja N uros liittimellä.
Taajuus 790 - 960 MHz/ 1710 - 2700 MHz
Vahvistus 6-7 dBi (790 - 960 MHz), 9 dBi (1710 - 2700 MHz)
VSWR <2 : 1
Mitat 170 x 155 x 75 mm
Paino 580 g
Lämpötila-alue -30-+70 ºC
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antenni GSM/UMTS 9dBi
- Tuotenimi: 8610128 120ast N-liitin
- Yleisnimi: Antenni
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280455166
- Toimittajan tuotekoodi: 8610128
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.45 kg
- Tilavuus: 3.069 L
- Pituus: 190 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ulkoinen antenni
- Asennustapa: Seinäasennus
- Leveys: 155 mm mm
- Korkeus: 170 mm mm
- Syvyys: 75 mm mm
- Kytkentätapa: pistotulppa
- Liitäntätyyppi: N
- Liitäntäkaapelin pituus: 0.3 m m
- Tehovahvistus: 9 dBi dBi
- Sisäkäyttöön: Kyllä
- Liitäntäkaapelilla: Kyllä
- Ulkokäyttöön: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -30...60 °C °C
Kirjoita arvostelu