Jatkoskotelo 12 kuitua - Jatkoskotelo NC-412 12-k
Jatkoskotelo NC-412 12-k
Sähkönumero:
7284497
GTIN:
6410072844978
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoskotelo 12 kuitua
- Tuotenimi: Jatkoskotelo NC-412 12-k
- Yleisnimi: Jatkoskotelo
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410072844978
- Toimittajan tuotekoodi: LV1927
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.72 kg
- Tilavuus: 13.44 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (kuitu)
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Soveltuu kuitujen määrälle: 12
Kirjoita arvostelu