Jatkoskotelo - LV1223 Jatkoskotelo NC-300

Jatkoskaappi sisä- ja ulkoasennuksiin
Sähkönumero: 7284158
GTIN: 6410072841588
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jatkoskaappi NC-300

Jatkoskaappi NC-300 soveltuu sisä- ja ulkoasennuksiin. Ulkoasennuksissa kaappi sijoitetaan toisen, K00-, K0- tai K1-jakokaapin tai Kabeldon-sähkökaapin sisälle. Sisäasennuksissa kaappi soveltuu erinomaisesti ns. etujatkokseksi ulkokaapeleiden muuttamiseen sisä- tai sisä-/ulkokaapeleiksi.

Kaapissa on 4 kaapelin sisääntuloa alhaalla (1xM32, 3xM40) ja 5 sisääntuloa ylhäällä (M25), ja siinä on tilaa neljälle NC-48 / NC-48S -jatkoslevylle.

Mitat: 300 (L) x 400 (K) x 132 (S) mm
Materiaali: polykarbonaatti
Tiiveys IP65
Väri: RAL 7035 (harmaa)

Peruskokoonpano
Jatkoskaapin runko asennuslevyllä sekä kansi
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskisko
Pidikkeet jatkoslevyille
Läpivientiholkki M32, 1 kpl
Läpivientiholkki M25, 1 kpl
Läpivientiholkki M40, 2 kpl
Monireikätiiviste M40 4 x 10 mm, 2 kpl
Peitetulppa, 3xM40, 5xM25
Kiinnitystarvikkeet kaapin kiinnittämiseen jakokaappiin

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jatkoskotelo
  • Tuotenimi: LV1223 Jatkoskotelo NC-300
  • Yleisnimi: Jatkoskotelo
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410072841588
  • Toimittajan tuotekoodi: LV1223

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4.124 kg
  • Tilavuus: 21.995 L
  • Pituus: 430 mm
  • Leveys: 330 mm
  • Korkeus: 155 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaappi
  • Väri: Harmaa
  • RAL-numero: 7035
  • Materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Pintamateriaali: Muu
  • Käyttöpaikka: ulkona
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jatkoskotelo - LV1223 Jatkoskotelo NC-300
Arvostele