Jatkoskotelo - NAF yj 192 3xOval ei kut.
NAF yleisjatkos 192 3xOvaali ilman kutistemateriaaleja
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 192 kuidun jatkamiseen. Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8kpl maadoitusliitin, 16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 24kpl nippuside 2x100mm, 3kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoskotelo
- Tuotenimi: NAF yj 192 3xOval ei kut.
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6430079300413
- Toimittajan tuotekoodi: 7269483
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.3 kg
- Tilavuus: 27.014 L
- Pituus: 690 mm
- Leveys: 290 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (kuitu)