Jatkoslevy - Lisäjatkoslevy NAF 96/192
Lisäjatkoslevy NAF 96/192 yleisjatkokseen
Sähkönumero:
7269479
GTIN:
6430079300376
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Toinen jatkoslevy NAF 96/192 yleisjatkoksiin. Lisää jatkoksen kapasiteettia 192:een hitsauspaikkaan.
Varusteet:
4 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 12kpl nippuside 2x100mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoslevy
- Tuotenimi: Lisäjatkoslevy NAF 96/192
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6430079300376
- Toimittajan tuotekoodi: 7269479
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.755 kg
- Tilavuus: 3.133 L
- Pituus: 357 mm
- Leveys: 225 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoslevy
- Asennustapa: Muu
- Leveys: 192 mm mm
- Korkeus: 18 mm mm
- Soveltuu: kuitujatkoslämpösuoja
- Pituus: 317 mm mm
- Jatkospidike: Kyllä
- Jatkosten lukumäärä: 96
Kirjoita arvostelu