Päätekotelo - NAF päätejatko
NAF päätejatko
Sähkönumero:
7268354
GTIN:
6410072683546
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NAF päätejatko
IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 5 kuitujatkoslevyä. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 16kpl talokaapeleita.
Peruspakettiin kuuluu: 1kpl jatkoslevy, 2kpl M40 läpivientiholkkia ( 8 reikäinen 6mm:n halkaisijalla), 2kpl M25 läpivientiholkkia suojakumilla, kalvotiiviste 12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.
Lisävarusteina on mahdollisuus hankkia lisämaadoituskisko ja jatkoslevyjä. Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia tiivistekumeja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätekotelo
- Tuotenimi: NAF päätejatko
- Yleisnimi: Jatkoskotelo
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072683546
- Toimittajan tuotekoodi: 7268354
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.8 kg
- Tilavuus: 29.6 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 370 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (kuitu)
- Materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Soveltuu kuitujen määrälle: 240
- Kytkentätapa: Fuusioliitos
Kirjoita arvostelu