Puhdistustarvike - SmartCleaner 1,25mm LC-CS

SmartCleaner puhdistuslaite 1,25 mm adaptereille (LC-CS)
Sähkönumero: 7264923
GTIN: 6418296001511
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Senko SmartCleaner SCK-SS-CS on helppokäyttöinen ja nopea puhdistustyökalu kuituliittimien ja adaptereiden puhdistukseen.

Pienikokoinen, kynänmallinen kuituliittimien puhdistustyökalu poistaa pintoja vahingoittamatta pölyn, rasvan ja muut epäpuhtaudet ja riittää 750 käyttökertaan.

SCK-SS-CS työkalun puhdistuskärjen kohdistaminen on erittäin tarkkaa ja liittimien puhdistustulos tasaisempi.

Liittimet ja adapterit täytyy aina puhdistaa ennen niiden käyttöönottoa. Se onnistuu parhaiten käyttämällä SmartCleaner puhdistustyökalua.

LC- ja CS-liittimet ja adapterit. Myös pölysuojatut LC-liittimet. Vaihdettava puhdistusnauhasäiliö (SCK-CC-CS-R), 750 puhdistusta.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Puhdistustarvike
  • Tuotenimi: SmartCleaner 1,25mm LC-CS
  • Tavaramerkki: SENKO
  • GTIN: 6418296001511
  • Toimittajan tuotekoodi: SCK-SS-CS

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.07 kg
  • Tilavuus: 0.27 L
  • Pituus: 36 mm
  • Leveys: 250 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitutarvike
  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Puhdistussarja
  • Lisätarvike: Ei
  • Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Puhdistustarvike - SmartCleaner 1,25mm LC-CS
Arvostele