Puhdistustarvike Senko - Vaihtopatruuna 3 kpl DSC101
Vaihtopatruunasetti DSC101:lle (3 kpl)
Sähkönumero:
7264902
GTIN:
6418296691248
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- Vaihtopatruunasetti DSC101:lle (3 kpl)
- LC- ja MU-liittimet ja adapterit (1,25 mm).
- 3×750 puhdistusta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhdistustarvike Senko
- Tuotenimi: Vaihtopatruuna 3 kpl DSC101
- Yleisnimi: Puhdistustarvike
- Tavaramerkki: FINNSAT
- GTIN: 6418296691248
- Toimittajan tuotekoodi: DSC103
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.464 L
- Pituus: 215 mm
- Leveys: 27 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuituferrulenhiomalevy
- Materiaali: Muu
- Liittimen tyyppi: LC
Kirjoita arvostelu