Moduuli - 1x16 SCA JAOTINMODUULI/NAF1000
1x16 SCA JAOTINMODUULI/NAF1000
Sähkönumero:
7264441
GTIN:
6410072644417
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1x16 SCA JAOTINPANEELI/NAF1000
Jakaja 1x16 SC-APC-liittimin NAF1000-kotelossa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduuli
- Tuotenimi: 1x16 SCA JAOTINMODUULI/NAF1000
- Yleisnimi: Paneeli-esikytketty
- Tuotesarja: NAF1000
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072644417
- Toimittajan tuotekoodi: 7264441
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 15.979 L
- Pituus: 290 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 290 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Planar lightwave circuit (PLC)-jaotin
- Asennustapa: Moduuli
- Leveys: 12 mm mm
- Korkeus: 4 mm mm
- Syvyys: 60 mm mm
- Tyyppi: 1x16
- Käyttölämpötila-alue: -40...70 °C °C
- Laiterivien määrä: 1
- Toiminta-aallonpituus: 1260...1650 nm nm
- Tuloliittimen tyyppi: SC/APC
- Lähtöliittimen tyyppi: SC/APC
- Väliinkytkentävaimennus maksimi: 13.9 dB dB
- Heijastusvaimennus minimi: 55 dB dB
- Max. uniformity loss: 1.3 dB dB
- Polarisaatioriippuvainen tappio (maks): 0.4 dB dB
- Suuntavaikutus minimi: 55 dB dB
- Kuitupituus tulopuoli: 100 mm mm
- Kuitupituus lähtöpuoli: 100 mm mm
Kirjoita arvostelu