Jatkoskotelo - NAF haarajatkos
NAF Haarajatkos soveltuu erilaisten valokaapeleitten haaroittamiseen kohteissa, joissa kaapeli on suorana. Soveltuu erilaisille kaa pelirakenteille Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin Vo
Sähkönumero:
7263330
GTIN:
6410072633305
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NAF Haarajatkos soveltuu erilaisten valokaapeleitten haaroittamiseen kohteissa, joissa kaapeli on suorana. • Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille • Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin • Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen • Kaapeliläpiviennit on toteutettu Roxtecin läpivientiratkaisuilla • Kapasiteetti 48 kuidun jatkamiseen • Mitat 1100 x Ø 110 mm • Väri punainen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoskotelo
- Tuotenimi: NAF haarajatkos
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072633305
- Toimittajan tuotekoodi: 7263330
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.7 kg
- Tilavuus: 52.47 L
- Pituus: 1320 mm
- Leveys: 265 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (kuitu)
- Materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Soveltuu kuitujen määrälle: 48
- Kytkentätapa: Fuusioliitos
Kirjoita arvostelu