Valmiskaapeli - MK/pan LC FXMSU 24SML 100m
Mastotrunkkikaapeli, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toinen pää asennettu koteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputkessa. Paketin mukana on myös 19" paneeli12:lla LC duplex adapterilla varustettuna + irrallinen törmäyssuoja
Sähkönumero:
7263296
GTIN:
6410072632964
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Mastotrunkkikaapeli, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toinen pää asennettu koteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputkessa. Paketin mukana on myös 19" paneeli12:lla LC duplex adapterilla varustettuna + irrallinen törmäyssuoja
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valmiskaapeli
- Tuotenimi: MK/pan LC FXMSU 24SML 100m
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072632964
- Toimittajan tuotekoodi: 7263296
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 15 kg
- Tilavuus: 118.354 L
- Pituus: 590 mm
- Leveys: 590 mm
- Korkeus: 340 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paneeli (kuitu)
- Asennustapa: Muu
- Väri: Harmaa
- Leveys: 255 mm mm
- Korkeus: 180 mm mm
- Syvyys: 108 mm mm
- Kuitutyyppi: Yksimuoto
- Kotelolla: Kyllä
- APC-versio: Ei
- Häntäkuiduilla: Ei
- Kytkentä/adapterien lukumäärä: 24
- Etupaneelilla: Kyllä
- Kytkinten/adapterien lukumäärä: 12
- Kuituluokka: OS2
- Ulkoisen liittimen tyyppi: LC-Duplex
- Sisäisen liittimen tyyppi: LC-Duplex
Kirjoita arvostelu