Valmiskaapelimoduuli - Pan/pan19LC FZMSU CCA96SML 15m

Pan 19 /pan 19 LC FZMSU Cca 96SML 15m
Sähkönumero: 7263260
GTIN: 6410072632605
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

96-kuituinen 15-metrinen SM sisä-ulkokaapeli, jonka molemmissa päissä LC-UPC liittimet. Kaapelin toinen pää valmiiksi asennettu paneelin ja toisen pään liittimet suojaputkessa. Pakettiin kuuluu myös toinen paneeli adaptereineen. Paneelien korkeus 1U. Kaapelin CPR-luokitus on Cca.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valmiskaapelimoduuli
  • Tuotenimi: Pan/pan19LC FZMSU CCA96SML 15m
  • Tavaramerkki: NAFICON
  • GTIN: 6410072632605
  • Toimittajan tuotekoodi: 7263260

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 7 kg
  • Tilavuus: 54.45 L
  • Pituus: 550 mm
  • Leveys: 550 mm
  • Korkeus: 180 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Paneeli (kuitu)
  • Asennustapa: 19" asennus
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 487 mm mm
  • Korkeus: 43.5 mm mm
  • Syvyys: 141 mm mm
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto
  • RAL-numero: 7035
  • Kotelolla: Kyllä
  • APC-versio: Ei
  • Kytkentä/adapterien lukumäärä: 96
  • Etupaneelilla: Kyllä
  • Laiterivien määrä: 1
  • Kytkinten/adapterien lukumäärä: 24
  • Kuituluokka: OS2
  • Ulkoisen liittimen tyyppi: LC-Quad
  • Sisäisen liittimen tyyppi: LC-Quad
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valmiskaapelimoduuli - Pan/pan19LC FZMSU CCA96SML 15m
Arvostele