Jatkoskotelo - NAF OPGW jatkos
Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille. Voidaan käyttää myös rantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin. Kapasiteetti 9 6 kuidun jatkamiseen. Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeliläpivientejä 381 x 200 x 60 mm. Sisältää kaksi OPGW-l
Sähkönumero:
7263252
GTIN:
6410072632520
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille. Voidaan käyttää myös rantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin. Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen. Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeliläpivientejä 381 x 200 x 60 mm. Sisältää kaksi OPGW-läpivientiä sekä yhden sisähalkaisijaltaan 26 mm:n läpiviennin kanava- ja maakaapeleille. Kaapeleiden ulkohalkaisijoista riippuen kaapeliläpiviennistä voidaan tuoda koteloon yksi tai kaksi kaapelia. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Saatavana asennusohje.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoskotelo
- Tuotenimi: NAF OPGW jatkos
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072632520
- Toimittajan tuotekoodi: NAF OPGW JATKOS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8 kg
- Tilavuus: 4.57 L
- Pituus: 381 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (kuitu)
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Soveltuu kuitujen määrälle: 96
- Kytkentätapa: Fuusioliitos
Kirjoita arvostelu