Asennustarvike - NAF jatkos 2/20 tiivistesarja
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon kahdelle maks. 20mm halkaisijan kaapelille
Sähkönumero:
7263240
GTIN:
6410072632407
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kahdelle maksimissaan 20mm halkaisijan kaapelille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennustarvike
- Tuotenimi: NAF jatkos 2/20 tiivistesarja
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072632407
- Toimittajan tuotekoodi: 7263240
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.095 L
- Pituus: 38 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 17...20 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
Kirjoita arvostelu