Jatkoskaappi ilman takaseinää - NAF1000 2000mm
NAF1000 2000mm ilman takaseinää
Sähkönumero:
7262395
GTIN:
6410072623955
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NAF1000 ristikytkentäkaappi. 1000-mekaniikkaan sopiva kääntyvä asennuskehys. Mitat 2000x600x300 (KxLxS). Kaappi on ilman takaseinää.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoskaappi ilman takaseinää
- Tuotenimi: NAF1000 2000mm
- Yleisnimi: Jatkoskaappi
- Tuotesarja: NAF1000
- Tavaramerkki: NAFICON
- GTIN: 6410072623955
- Toimittajan tuotekoodi: 7262395
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 75 kg
- Tilavuus: 75 L
- Pituus: 421.716 mm
- Leveys: 421.716 mm
- Korkeus: 421.716 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaappi
- Väri: Sininen
- Leveys: 600 mm mm
- Korkeus: 2000 mm mm
- Syvyys: 300 mm mm
- Ovien lukumäärä: 2
- Ilmanvaihto: Passiivinen
- Materiaali: Teräs
- Sokkelilla: Kyllä
- Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Kiinnityskohta: etupuolella
- Käyttöpaikka: sisällä
- ETSI-yhteensopiva: Ei
- Kattolevyllä: Kyllä
- Etuovella: Kyllä
- Takaovella: Ei
- Sivuseinillä: Kyllä
- Purettavissa: Kyllä
Kirjoita arvostelu