Paneeli 24P keystone - PPE24SU
RJ45 liitinpaneelin korkeus on 1U ja siihen voi asentaa 24kpl RJ45 liitinmodulia. Asennus 19 asennuskiskoon.
Sähkönumero:
7226511
GTIN:
6410072265117
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
RJ45 paneeli 19/1U 24 porttia
- Asennus 19” asennuskiskopariin
- Liitinpaikkoja 24 (1U) kpl
- Soveltuu UTP sekä FTP liittimille
- RJ45-liittimet tilattava erikseen
- Maadoitus maadoitusruuveilla
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paneeli 24P keystone
- Tuotenimi: PPE24SU
- Yleisnimi: Paneeli-kupari
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410072265117
- Toimittajan tuotekoodi: PPE24SU
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.04 kg
- Tilavuus: 3.3 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paneeli (kupari)
- Asennustapa: 19" asennus
- Väri: Musta
- Leveys: 484 mm mm
- Korkeus: 44 mm mm
- RAL-numero: 9004
- Kytkentätapa: Muu
- Suojattu: Kyllä
- Liitinten lukumäärä: 24
- Kategoria: 6A (TIA)
- Liittimen tyyppi: RJ45 8(8)
- Laiterivien määrä: 1
Kirjoita arvostelu