HPW 11 hälytystorvi - Sireeni
HPW 11 hälytystorvi 230 VAC
Sähkönumero:
7150070
GTIN:
6410071500707
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
HPW11 Äänihälytin, torvi
Korkean äänenvoimakkuuden sireeni HPW 11 108 dB(A), IP55
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: HPW 11 hälytystorvi
- Tuotenimi: Sireeni
- Yleisnimi: Sireeni
- Tavaramerkki: MALUX FINLAND
- GTIN: 6410071500707
- Toimittajan tuotekoodi: 21225107
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.1 kg
- Tilavuus: 6.42 L
- Pituus: 133 mm
- Leveys: 345 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sireeni
Kirjoita arvostelu