Palovaroitin optinen akku(10v) - EI650I

Palovaroitin optinen, akkutoiminen, audio-Link, radiolinks-optio, 85dB, IP20, pinta-asennus
Sähkönumero: 7140000
GTIN: 5099383006292
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

EI650I on akkutoiminen optinen palovaroitin, jossa on älykäs AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. Tämä on tärkeää esimerkiksi asentajien ja kiinteistönhoitajien työssä.

Tyylikäs EI650I palovaroitin toimii pelkällä akulla. Siinä on 10 vuoden litiumakku. Kun litiumakku kestää koko varoittimen elinajan, varoitin täytyy irrottaa katosta vasta vaihdon yhteydessä. Varoitin ilmoittaa pariston loppumisesta merkkiäänellä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Palovaroitin optinen akku(10v)
  • Tuotenimi: EI650I
  • Tavaramerkki: FSM
  • GTIN: 5099383006292
  • Toimittajan tuotekoodi: EI650I

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.23 kg
  • Tilavuus: 1.104 L
  • Pituus: 146 mm
  • Leveys: 124 mm
  • Korkeus: 61 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Palovaroitin/-ilmaisin
  • Asennustapa: pinta-asenteinen
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 115 mm mm
  • Korkeus: 45 mm mm
  • Äänenvoimakkuus: 85 dB(A) dB(A)
  • Halkaisija: 115 mm mm
  • Pituus: 115 mm mm
  • Syöttöjännitteen tyyppi: DC
  • Syöttöjännite: 9...9 V V
  • Toimintaperiaate: Optinen
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Erilliskäytettävä: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Ketjutus langattomasti (perustoiminto): Ei
  • Ketjutus kaapelilla: Ei
  • Ensisijainen jännitesyöttö: Paristo/akku
  • Jännitteenilmaisimella: Kyllä
  • Varakäyntiparisto: Ei
  • Sisältää varakäyntipariston: Ei ole
  • Maksimimäärä ketjutettavissa: 12
  • Testipainikkeen tyyppi: Yhdistelmä
  • Ketjutus langattomasti (lisätoiminto): Kyllä
  • Soveltuu kanava-asennukseen: Ei
  • Itsestään liimautuva: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Erillinen kanta tarvitaan: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Palovaroitin optinen akku(10v) - EI650I
Arvostele