Kamera-IP - 4MP MiniDome 2.8mm PoE
MiniDome IP-kamera 4MP Prime I 2.8mm PoE - UNV
Sähkönumero:
7133118
GTIN:
6970333408047
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ominaisuudet
- Laadukas kuva 4MP, 1/3"CMOS anturilla
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
- 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
- IK10 vandaalin kestävä
- IP67-luokitus
- PoE-virransyöttö
- 3-Axis
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kamera-IP
- Tuotenimi: 4MP MiniDome 2.8mm PoE
- Tavaramerkki: UNV
- GTIN: 6970333408047
- Toimittajan tuotekoodi: IPC314SB-ADF28K-I0
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.52 kg
- Tilavuus: 2.778 L
- Pituus: 137 mm
- Leveys: 137 mm
- Korkeus: 148 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valvontakamera
- Asennustapa: Seinä/katto
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 110 mm mm
- Malli / Tyyppi: standardi (kiinteä)
- Korkeus: 61 mm mm
- Langaton: Ei
- Syvyys: 110 mm mm
- Jännitetyyppi: DC
- Energiankulutus: 6 W W
- Halkaisija: 110 mm mm
- Digitaalitulojen lukumäärä: 0
- Digitaalilähtöjen lukumäärä: 0
- Muistikapasiteetti: 256 GB GB
- Kuvajärjestelmä: PAL
- Syöttöjännite: 12...48 V V
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Polttovälin koko: 2.8...2.8 mm mm
- Videoliiketunnistuksella: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Ilkivaltasuojattu: Kyllä
- Väyläliitäntä: Muu
- Pikselien määrä (Mpx): 4
- Kuvajärjestelmän tyyppi: Väri
- Infrapunalampulla (IR): Kyllä
- Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
- Objektiivilla: Kyllä
- Max. infrapunan ulottuvuus: 30 m m
- Näkökenttä, vaaka: 101.1...101.1 ° °
- Näkökenttä, pysty: 55.3...55.3 ° °
- Ääniulostulojen lukumäärä: 1
- Äänisisääntulojen lukumäärä: 1
- Protokolla: TCP/IP
- ONVIF mukainen: Kyllä
Kirjoita arvostelu