Tallenninjärjestelmä - 4-kanavainen PoE-tallennin
4-kanavainen PoE-tallennin, paikka yhdelle kiintolevylle - UNV
Sähkönumero:
7133100
GTIN:
6937096300759
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ominaisuudet
- Tuetut videopakkausstandardit: Ultra 265/H.265/H.264
- 4-kanavaa
- Tukee ONVIF-profiileja S,G ja T, mikä takaa korkean yhteensopivuuden kolmansien osapuolten IP-kameroiden kanssa
- HDMI ja VGA -liitännät, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon
- Tallennus jopa 4k resoluutiolla
- Tila yhdelle max. 6 TB kiintolevylle
- Päivitysmahdollisuus pilven kautta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tallenninjärjestelmä
- Tuotenimi: 4-kanavainen PoE-tallennin
- Tavaramerkki: UNV
- GTIN: 6937096300759
- Toimittajan tuotekoodi: NVR301-04LX-P4
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.435 kg
- Tilavuus: 11.097 L
- Pituus: 436 mm
- Leveys: 303 mm
- Korkeus: 84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kameravalvontajärjestelmän tallennin
- Leveys: 205 mm mm
- Korkeus: 47 mm mm
- Syvyys: 205 mm mm
- Maksimi tiedonsiirtonopeus: 80 Mbit/s Mbit/s
- Energiankulutus: 9 W W
- Prosessorin tyyppi: Muu
- LAN-porttien lukumäärä: 4
- 1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä: 0
- Tallennustapa: Digitaalinen
- Käyttöjärjestelmä: Muu
- RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä: 0
- Ohjaussisääntulojen maksimimäärä: 4
- Videotulojen enimmäismäärä: 4
- Videoliiketunnistuksella: Kyllä
- DVD:llä: Ei
- PoE -porttien lukumäärä: 4
- Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
- Enimmäisteho PoE: 54 W W
- RAID 0 tuki: Ei
- RAID 1 tuki: Ei
- RAID 5 tuki: Ei
- Hot-Swap-kovalevyjen tuki: Ei
- Rinnakkaistehonlähde: Ei
- Esiasennettujen kovalevyjen lukumäärä: 0
- Kovalevypaikkojen lukumäärä: 1
- Laitteen rakenne: Muu
- RAID 6 kykyinen: Ei
- RAID 10 kykyinen: Ei
Kirjoita arvostelu