Valvontakeskus - TST5108 AALTO CONTROL WMU
TST5108 AALTO CONTROL WMU -VALVONTALAITE
Sähkönumero:
7123931
GTIN:
6438045019581
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
IP20 Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaite (seinäasennus)
Aalto Control Wireless Monitoring Unit (WMU) –valvontalaitteella hallinnoit ja valvot superkondensaattoreilla varustettuja ESCAP-, sekä akullisia yksikkövalaisimia. Helppokäyttöisellä 7” kosketusnäytöllä ja selkeällä käyttöliittymällä varustettu valvontalaite asennetaan kiinteästi seinään. Aalto Control WMU -valvontalaitteen kantama lähimmälle valaisimelle, ja valaisimelta valaisimille, on sisätiloissa noin 40 metriä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valvontakeskus
- Tuotenimi: TST5108 AALTO CONTROL WMU
- Yleisnimi: Valvontakeskus
- Tavaramerkki: TEKNOWARE
- GTIN: 6438045019581
- Toimittajan tuotekoodi: TST5108
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3 kg
- Tilavuus: 10.782 L
- Pituus: 319 mm
- Leveys: 260 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ohjauspaneeli väyläjärjestelmään
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: käyttöelementti kehyksellä
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: ohjaus- ja toimintopaneeli
- Näyttö: Väri
- Materiaalin laatu: Alumiini
- Väyläjärjestelmä KNX: Ei
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Kyllä
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Tekstikenttä: Kyllä
- Materiaali: Metalli
- Muut väyläjärjestelmät: Muu
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Kosketustoiminto: Ei
- Lisäliitynnät: USB
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Kyllä
Kirjoita arvostelu