4G/GSM-tiedonsiirtolaite - metis 442 A/D (4G/GSM)
Liitännät : • 4 kpl valvontasilmukoita ulkoisille kytkinmuotoisille antureille • 4 kpl valvontasilmukoita analogisille antureille esim. 4 – 20mA • 1 kpl ohituskytkimen liitäntä • 2 kpl lämpötila-anturi (ostettava erikseen 3 erilaista) • 1 kpl hälytysrele • 2 + 2kpl relelähtö kauko-ohjauksiin • ulkoinen 4G/GSM-antenni • jännitesyöttö +9…+30VDC • USB-liitäntä asetuksia varten • 1 kpl tilatietolähtö • HUOM! tarkista myös muut metis 442 -mallit: Optiot: - midi -malli akulla ja 230V sähkösyötöllä (SSTL: 7113331) - GPS -paikannusmahdollisuus - Pilvipalvelu: grafiikka + tilatiedot
Perustoiminnot: • valvontatiedot ja ohjauskomennot 4G/GSM-verkossa tekstiviestein • hälytysten varmistus puhelinsoitolla mahdollista • asetukset tekstiviestein, paikallisesti tietokoneella (USB) tai GSM- etäyhteydellä • 1 releen ohjaus pulssi/pysyvä / seuraa lämpötila-anturia • 2 releen ohjaus pulssi/pysyvä • 3 ja 4 releiden ohjaus on/off • lämpötila-anturiliitännät 2 kpl, hälytyksen raja-arvot, määrävälein lähetys • silmukat: viive, toimintasuunta ja hälytyssoitto säädettävissä • ohituslaiteliitäntä näppäimistölle tai kortinlukijalle • puhelinluettelo max. 15 numeroa • paikallissireenin ohjaus: säädettävä soittoaika • 1000 tapahtuman loki, joka voidaan lukea PC:llä
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 4G/GSM-tiedonsiirtolaite
- Tuotenimi: metis 442 A/D (4G/GSM)
- Tavaramerkki: GS-GROUP
- GTIN: 6410071133301
- Toimittajan tuotekoodi: A235
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.41 kg
- Tilavuus: 2.2 L
- Pituus: 225 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 155 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hälytyksen siirtolaite