Akkulaturi/virtalähde PU 230V - Metis B270
Akkulaturi / virtalähde metis PU 230V
Sähkönumero:
7113327
GTIN:
6410071133271
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
B270 akkulaturi/virtalähde on erityisesti kaikille metis -tuotteille suunniteltu lisävaruste, joka mahdollistaa varakäyntiakun käytön.
Laite sisältää B265 akkulaturi / virtalähteen sekä 12V, 1,2Ah lyijyhyytelöakun. Jännitesyöttö 230VAC. Tällä turvataan metiksen toiminta myös sähkökatkojen aikana. Laite voi lähettää metikseen liitettynä tekstiviestillä tiedon sähkökatkosta ja sähköjen paluusta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akkulaturi/virtalähde PU 230V
- Tuotenimi: Metis B270
- Yleisnimi: Akkulaturi
- Tavaramerkki: GS-GROUP
- GTIN: 6410071133271
- Toimittajan tuotekoodi: B270
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.4 kg
- Tilavuus: 3.9 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde AC/DC
Kirjoita arvostelu