Savunpoistokeskus - 3S5-0101EM-1-3
Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 3S5-01XX-sarjan savun poistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden sekä erilaisten luukkujen savunpoisto, korvausilma ja tuuletuskäyttöjä. Keskuksien käyttölämpötila on -10 – +40 °C. Vakiokeskukset ovat 1...6 -piirisiä ja niihin voidaan kytkeä 24 VDC avausmoottoreita enintään 20 ampeerin nimellisvirtaa vastaava määrä / keskus. Ohjattaviksi soveltuvat lähes kaikki 24 VDC jännitteellä toimivat avaajat, virran sallimissa rajoissa. Kohteen savunpoisto voi koostua useammasta vakiokeskuksesta. Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia.
Keskukset ovat CE-merkittyjä.
Tilauksesta toimitamme myös useampi piirisiä, suuremmille moottorivirroille ja erilaisilla lisätoiminnoilla varustettuja, kohteeseen räätälöityjä keskuksia, sekä koneellisen savunpoiston keskuksia.
3S5-0101EM-1-3, 1-piirinen, 4x4A Ohjauskeskus
•Käyttöjännite: 230 VAC/24 VDC, akkuvarmistettu 20 Ah
•Tuuletustoiminnot ja savunpoistotoiminnot
•Liitännät myös savunilmaisimille, VAK-ohjaukselle
•Hälytykset esimerkiksi: linjavalvonta, akku- ja verkkojännitteen tilatieto sekä savunpoiston tilatieto
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Savunpoistokeskus
- Tuotenimi: 3S5-0101EM-1-3
- Tavaramerkki: JIS-AUTOMATION
- GTIN: 6410071014037
- Toimittajan tuotekoodi: 3S5-0101EM-1-3
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 16.5 kg
- Tilavuus: 44.198 L
- Pituus: 490 mm
- Leveys: 410 mm
- Korkeus: 220 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Savunpoistojärjestelmä