Sähköasennustesteri - PVCHECKs
MittalaiteMonitoimilaite aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotarkistuksiin. PVCHECKs mahdollistaa turvallisen, helpon ja nopean käyttöönottotarkistuksen aurinkosähköjärjestelmien tasavirtapuolelle. Laite on suunniteltu vastaamaan standardin IEC/EN62446 vaatimuksia ja sillä voidaan suorittaa koko käyttöönottotarkistus yhdellä mittauskytkennällä. Mittalaitteeseen syötetään mitattavien paneelien tiedot ja laite laskee niiden perusteella standardiolosuhteita vastaavat tulokset automaattisesti.PVCHECKs mittalaitteen IVCK mittaustoiminnolla voidaan suorittaa samanaikaisesti seuraavat mittaukset: - Jatkuvuuden mittaus (200 mA)- Eristysresistanssin mittaus (max 1000 V)- Oikosulkuvirran mittaus (max 15 A)- Avoimenpiirin jännite (max 1000 V)- NapaisuusKaikki mittalaitteesta löytyvät mittaustoiminnot voidaan suorittaa myös erikseen. Laite tallentaa mittaustulokset sisäiseen muistiin, josta ne voidaan siirtää PC:lle raportointia varten. Mittaustulokset ovat helposti luettavassa muodossa ja ne voidaan liittää semmoisenaan mittauspöytäkirjan liitteeksi. Tällöin käyttöönottotarkistuksen suorittaminen käy nopeasti ja turvallisesti. Mitta-alue: 1000 V DC / 15 A Luokka: CAT III 300 V IP luokka: IP40Mitat (mm): 235x165x75Virtalähde: 6x 1.5 V AA alkaliparistoPaino (mukaan lukien paristot): 1.2 kgToimitussisältö:- Topview2006 ohjelmisto- HT4004 virtapihti 10/100 A- Borsa2051 laukku- KITGSC4 4 kaapelia + 4 banaanikosketinta + 4 alligaattorileukaa- KITPCMC3- KITPCMC4
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköasennustesteri
- Tuotenimi: PVCHECKs
- Yleisnimi: Sähköasennustesteri
- Tavaramerkki: HEDTEC
- GTIN: 6410067752677
- Toimittajan tuotekoodi: PVCHECKS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3 kg
- Tilavuus: 30.264 L
- Pituus: 315 mm
- Leveys: 315 mm
- Korkeus: 305 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähköasennustesteri (DIN VDE 0100)
- Mittausarvojen tallennus: Kyllä
- Näyttötapa: Digitaalinen
- Käyttöliittymä: Kyllä