Lämpökamera - Mini
Älypuhelinmoduulin avulla voit mitata ihon lämpötilaa, suorittaa sähkölaitteiden ja LVI-järjestelmien vianmääritystä sekä etsiä esineitä pimeässä. Laitteen mittauslämpötilaväli on 5 ℃ - 100 ℃. Näin ollen voi sanoa laitteen soveltuvan lähes kaikkiin luonnollisiin ilmiöihin. Yhdessä tarvittavien toimintojen sisältävien älypuhelinsovelluksen kanssa se mahdollistaa lämpökuvien ottamisen älypuhelimen avulla. Tärkeimmät ominaisuudet - IR-tarkkuus: 160 × 120 (19 200 pikseliä) - NETD (lämpöherkkyys): < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) - Tarkkuus: maks. (±0,5 °C), kun kohteen lämpötila on 30 °C ... 45 °C; ±2 °C, kun kohteen lämpötila on 5 °C ... 30 °C tai 45 °C ... 100 °C. 60 sekuntia laitteen käynnistämisen jälkeen ympäristön lämpötilan ollessa 15 °C ... 35 °C. - USB-C-liitäntä (Android) - Paino 26 g
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökamera
- Tuotenimi: Mini
- Tavaramerkki: HIKMICRO
- GTIN: 6974004640231
- Toimittajan tuotekoodi: HM-TB3317-3/M1-MINI
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.657 L
- Pituus: 179 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 102 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpökamera
- Paino: 0.026 kg kg
- Muistitoiminto: Kyllä
- Energiankulutus: 0.3 W W
- USB-liitäntä: Kyllä
- Automaattinen tarkennus: Ei
- Kosketusnäyttö: Kyllä
- Ulkoinen virtalähde tarpeellinen: Kyllä
- Ethernet: Ei
- Gigabit Ethernet: Ei
- Suhteellinen mittaustarkkuus: 2 % %
- Bluetooth-liitäntä: Ei
- Wi-Fi-yhteensopiva: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP40
- Sisäinen muisti: Ei
- Jalustatuki: Ei
- HDMI-liitin: Ei
- Laserilla: Ei
- RS-232 -liitäntä: Ei
- RS-485 liityntä: Ei
- SD-korttipaikka: Ei
- MicroSD-korttipaikka: Ei
- Lämpötilamittausalue: 5...100 °C °C
- Akkutoiminen: Ei
- Automaattinen näytön kierto: Kyllä
- Lämpökuva: Kyllä
- Visuaalinen kuva: Ei
- Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C: 0.04 °C °C
- Videotallennus: Kyllä
- Taajuusalue: 8...14 µm µm
- Ilmaisimen jäähdytys: Ei
- Pystysuuntainen erottelukyky (FOV): 38 ° °
- Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV): 50 ° °
- Taskulamppu: Ei
- Analoginen videoulostulo: Ei
- FireWire-liitäntä (IEEE1394): Ei
- Focus stacking: Ei
- Kuvanparannus: Ei
- Laseretäisyysmittari: Ei
- Kuvia per sekunti: 25
- Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa: Kyllä
- Kuvakoon suurennus: Ei
- Digitaalinen hälytys: Ei
- Soveltuu vaihdettaville linsseille: Ei
- CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka: Ei
- CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka: Ei
- MiniSD-korttipaikka: Ei
- Anturin tarkkuus (vaaka): 160 px px
- Anturin tarkkuus (pystysuora): 120 px px
- Kosteussensori: Ei