Energiamittari virtamuuntaja - 3DSZ15WDM-3x5A x5A,DIN,M-bus

M-bus 3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifioitu,Muuntosuhteet 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5,250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5
Sähkönumero: 6712634
GTIN: 4010312501665
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
M-bus virtamuuntajamittari

M-bus 3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifioitu, virtamuuntajamittaukseen
3x5A. Säädettävä muuntosuhteet useimmille eri virtamuuntajille. 
Virrankulutus valmiustilassa vain 0,5W/vaihe.
Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon. 
4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
Tarkkuusluokka B (1%). M-bus liitäntä.
Pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
Muuntosuhteet 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5,250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5,
1000:5, 1250:5 ja 1500:5.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Energiamittari virtamuuntaja
  • Tuotenimi: 3DSZ15WDM-3x5A x5A,DIN,M-bus
  • Yleisnimi: Energiamittari
  • Tavaramerkki: ELTAKO
  • GTIN: 4010312501665
  • Toimittajan tuotekoodi: DSZ15WDM-3X5A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.236 kg
  • Tilavuus: 0.479 L
  • Pituus: 81 mm
  • Leveys: 91 mm
  • Korkeus: 65 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiamittari
  • Asennustapa: DIN-kiskosovitin
  • Malli / Tyyppi: muuntajamittaus
  • Soveltuu: hankinta
  • Ilmaisun muoto: Digitaalinen
  • Taajuus: 50...50 Hz Hz
  • Maksimivirta (Imax): 6 A A
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
  • Numeroiden lukumäärä (laskuri): 7
  • Mittarin tyyppi: Elektroninen
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Väyläliitäntä: M-Bus
  • Energiamuoto: Pätöteho
  • Tariffityyppi: 1-tariffi
  • Tariffin ohjaus: Sisäinen/ulkoinen
  • Takaisinpyörimisen esto: Kyllä
  • Kalibroitu: Kyllä
  • Hyväksyntä: mittalaitedirektiivi
  • Pulssilähtö: Sähköinen
  • Tarkkuusluokka: B
  • Napaisuus: neljä johdinta
  • Mitoitusjännite (Un) N-L: 230...230 V V
  • Mitoitusjännite (Un) L-L: 400...400 V V
  • Mitoitusvirta (In): 5 A A
  • Leveys: 70 mm mm
  • Korkeus: 82 mm mm
  • Syvyys: 58 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Energiamittari virtamuuntaja - 3DSZ15WDM-3x5A x5A,DIN,M-bus
Arvostele