Energiamittari virtamuuntaja - DSZ15WD-3x5A 3x5A,DIN

3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifioitu, virtamuuntajamittaukseen 3x5A. Muuntosuhteet 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5,250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5.
Sähkönumero: 6712633
GTIN: 4010312501641
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
  • CT-käyttöinen 3-vaiheinen energiamittari asetettavalla CT-suhteella ja MID:llä, virtamuuntajamittaukseen.
  • Maksimivirta 3 x 5 A.
  • Säädettävä muuntosuhteet useimmille eri virtamuuntajille.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,5 W/johto.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 4 moduulia = leveys 70 mm, syvyys 58 mm.
  • Tarkkuusluokka B (1 %).
  • S0-liitännällä.
  • Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella.
  • Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
  • 1, 2 tai 3 vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 5 A, voidaan kytkeä mittariin.
  • Käynnistysvirta on 10 mA.
  • N-liittimen on oltava aina kytkettynä.
  • 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
  • CT-suhde voidaan muuttaa.
  • Tehdasasetuksena se on 5:5 ja lukittu siltaliittimellä, jotka on merkitty 'JUMPER'. Jos haluat säätää CT-suhdetta vastaamaan asennettua muuntajaa, poista silta ja nollaa energiamittari käyttöohjeen mukaisesti. Sulje sitten se uudelleen siltaliittimen avulla. Säädettävät virranmuuntajien suhteet: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5.
  • Vikailmoitus (false) Kun vaihejohdin puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy sana 'false' ja kyseinen vaihejohdin lukee näytöllä.
  • Tärkeää! Ennen kuin työskentelet virtamuuntajien parissa, kytke pois jännite energiamittarista.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Energiamittari virtamuuntaja
  • Tuotenimi: DSZ15WD-3x5A 3x5A,DIN
  • Yleisnimi: Energiamittari
  • Tavaramerkki: ELTAKO
  • GTIN: 4010312501641
  • Toimittajan tuotekoodi: DSZ15WD-3X5A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.236 kg
  • Tilavuus: 0.479 L
  • Pituus: 81 mm
  • Leveys: 91 mm
  • Korkeus: 65 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiamittari
  • Asennustapa: DIN-kiskosovitin
  • Malli / Tyyppi: muuntajamittaus
  • Soveltuu: hankinta
  • Ilmaisun muoto: Digitaalinen
  • Taajuus: 50...50 Hz Hz
  • Maksimivirta (Imax): 6 A A
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
  • Numeroiden lukumäärä (laskuri): 7
  • Mittarin tyyppi: Elektroninen
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Väyläliitäntä: Muu
  • Energiamuoto: Pätöteho
  • Tariffityyppi: 1-tariffi
  • Tariffin ohjaus: Sisäinen
  • Takaisinpyörimisen esto: Kyllä
  • Kalibroitu: Kyllä
  • Hyväksyntä: mittalaitedirektiivi
  • Pulssilähtö: Optinen
  • Pulssin tyyppi: S0
  • Pulssitiheys: 10...10 Imp/kWh (kvarh) Imp/kWh (kvarh)
  • Tarkkuusluokka: B
  • Napaisuus: neljä johdinta
  • Mitoitusjännite (Un) N-L: 230...230 V V
  • Mitoitusjännite (Un) L-L: 400...400 V V
  • Mitoitusvirta (In): 5 A A
  • Leveys: 70 mm mm
  • Korkeus: 82 mm mm
  • Syvyys: 58 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Energiamittari virtamuuntaja - DSZ15WD-3x5A 3x5A,DIN
Arvostele