Energiamittari 3-vaihe - DSZ15D-3x80A 3x80A,DIN,kWh,MID

MID-sertifioitu elektroninen 3-vaihe-energiamittari. Maksimivirta 3x80A, tehonkulutus valmiustilassa vain 0,5W/johto.
Sähkönumero: 6712632
GTIN: 4010312501634
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
  • Maksimivirta 3x80A.
  • MID-hyväksytty.
  • 4 DIN-moduulia = leveys 70mm, syvyys 58mm.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,5 W/johto.
  • Tarkkuusluokka B (1%).
  • S0-liitännällä.
  • Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella.
  • Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
  • 1-, 2- tai 3-vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 80A, voidaan kytkeä mittariin.
  • Käynnistysvirta on 40mA.
  • N-liittimen on oltava aina kytkettynä.
  • 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
  • Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 100 kertaa/kWh.
  • Suunniteltu käytettäväksi vakiona kaksitariffimittarina: Vaihda toiseen tariffiin kytkemällä 230V liittimiin E1/E2.
  • Näytön oikealla puolella ovat näppäimet MODE ja SELECT, paina niitä selataksesi valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.
  • Ensin taustavalo menee päälle, sen jälkeen näyttöön voidaan hakea tariffikohtainen sähköenergian kokonaiskulutus, nollattavissa olevaan RS1- tai RS2-muistiin tallennettu kulutus, lukuhetken arvo, jännite ja virta per vaihe.
  • Vikailmoitus (false): kun vaihejohdin puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy sana 'false' ja kyseinen vaihejohdin lukee näytöllä.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Energiamittari 3-vaihe
  • Tuotenimi: DSZ15D-3x80A 3x80A,DIN,kWh,MID
  • Yleisnimi: Energiamittari
  • Tavaramerkki: ELTAKO
  • GTIN: 4010312501634
  • Toimittajan tuotekoodi: DSZ15D-3X80A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.251 kg
  • Tilavuus: 0.479 L
  • Pituus: 81 mm
  • Leveys: 91 mm
  • Korkeus: 65 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiamittari
  • Asennustapa: DIN-kiskosovitin
  • Malli / Tyyppi: suoramittaus
  • Soveltuu: hankinta
  • Ilmaisun muoto: Digitaalinen
  • Taajuus: 50...50 Hz Hz
  • Maksimivirta (Imax): 80 A A
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
  • Numeroiden lukumäärä (laskuri): 7
  • Mittarin tyyppi: Elektroninen
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Väyläliitäntä: Muu
  • Energiamuoto: Pätöteho
  • Tariffityyppi: 2-tariffi
  • Tariffin ohjaus: Ulkoinen
  • Takaisinpyörimisen esto: Kyllä
  • Kalibroitu: Kyllä
  • Hyväksyntä: mittalaitedirektiivi
  • Pulssilähtö: Optinen
  • Pulssin tyyppi: S0
  • Pulssitiheys: 1000...1000 Imp/kWh (kvarh) Imp/kWh (kvarh)
  • Tarkkuusluokka: B
  • Napaisuus: neljä johdinta
  • Mittaustyypin kuormitusprofiili: Ei
  • Mitoitusjännite (Un) N-L: 230...230 V V
  • Mitoitusjännite (Un) L-L: 400...400 V V
  • Mitoitusvirta (In): 10 A A
  • Leveys: 70 mm mm
  • Korkeus: 82 mm mm
  • Syvyys: 58 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Energiamittari 3-vaihe - DSZ15D-3x80A 3x80A,DIN,kWh,MID
Arvostele