Lähiverkkotesteri - FHS2Q01F Laservalolähde
FHS2Q01F neljän aallonpituuden laservalolähde sisältää samassa laitteessa sekä yksimuoto-kuitujen että monimuotokuitujen testaamisessa tarvittavat aallonpituudet. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kuituverkkojen asennuksessa ja ylläpidossa.
FHS2Q01F:n lähettämän infrapunavalon aallonpituus on joko 850nm tai 1300nm
(monimuotokuiduille) ja 1310nm tai 1550nm (yksimuotokuiduille). Kummallekin kuitutyypille on oma optinen liitäntä.
Valon lähetystaso on kiinteä -5,0dBm. Lähetettävä valo voi olla jatkuvaa tai se voidaan moduloida tunnistustarkoituksia varten 270Hz, 1kHz tai 2kHz taajuudella. Lisäksi voidaan käyttää automaattista aallonpituuden tunnistusta, jolloin toimintoa tukeva optisen tehon mittari (esim. FHP2) voi tunnistaa aallonpituuden automaattisesti.
FHS2Q01F vakiokokoonpanon sisältö:
FHS2Q01 lähetin (FC/PC-liittimillä)
SC/PC-liitinadapteri (2kpl)
Pikakäyttöohje (FI)
Suojapussi
Verkko- ja latauslaite
(230Vac / 6Vdc / 1A)
Käyttöohje-CD (laaja ohje vain EN)
Laitteen mitat: 160 x 76 x 45mm, paino 270g akkuineen.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähiverkkotesteri
- Tuotenimi: FHS2Q01F Laservalolähde
- Tavaramerkki: VESALA
- GTIN: 6410067093114
- Toimittajan tuotekoodi: FHS2Q01F
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 9.18 L
- Pituus: 255 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hakulaite kaapeleille ja merkintälaitteille